ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型

ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型 - ダイケン

自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。

用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチールトラスコ品番195-3697質量(g)45ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-8533-84内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62939023FYS30N-22
3,580
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする