友定建機
コンクリートフィニッシュブルーム
薄型でモルタルが詰まりにくい構造です。
自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途
コンクリートのハケ引き仕上作業用。
トラスコ品番
851-1085
長さ(mm)
1635
幅(mm)
900
材質/仕上
木、ナイロン、木
質量(kg)
1.7
種類
刷毛
奥行(mm)
25
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
900
アズワン品番
64-8333-70
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62950887
12614500
¥
12,634
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません