友定建機
マジックブラシ ハンディタイプ
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。
細かいところが掃きやすいハンディタイプです。
一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途
モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。
トラスコ品番
135-3162
長さ(mm)
340
幅(mm)
85
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(kg)
0.2
質量(g)
200
種類
刷毛
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62950896
MF-200
¥
6,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません