マジックブラシ

マジックブラシ - 友定建機
(1件のレビュー)

特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。
立ったまま作業できる木柄付です。
一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。

用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。長さ(mm)1600材質/仕上ポリプロピレン種類刷毛毛色黒色内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950905MF-600851-10986001.5600
17,144
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950914MF-900851-10999002900
19,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62950905
2022-10-30
用途: 粉じん作業後の清掃
建設業・工事業

工場内の斫り作業後の床清掃に使いましたが思った通りの性能であっという間にきれいになりました。
届いたら自分で組み立てる仕様なのですが蝶ナットが1つ不足してました。W3/16の蝶ナットなんてどこにも置いてませんね。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

お届けの商品に不備があったとのこと、申し訳ございません。別途ご連絡いたします。
商品に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口までお願いいたします。こちらでは対応が遅れます場合がございますので、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする