曜日別特売

タオル式厚手ワイパー

タオル式厚手ワイパー - TORAY(東レ)

起毛加工を施したマイクロファイバーワイパーです。
吸水性も高く、拭き取り性能も優れています。

用途吸水性も高く、ウェットでのご使用に。質量(g)48材質/仕上表裏素材:ポリエステル、ナイロン、中綿素材:ポリエステルシートサイズ(mm)200×310内容量1袋(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62939136D2031-ME2ZK-G214-10Pグリーン
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
62939145D2031-ME2ZK-G172-10Pリバーブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
62939154D2031-ME2ZK-G171-10Pピンク
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
62939127D2031-ME2ZK-G423-10Pブルー
オープン
取扱い終了
62939163D2031-ME2ZK-G167-10Pイエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする