次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ

次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ - ニッペコ(旧 日本礦油)次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ - ニッペコ(旧 日本礦油)次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ - ニッペコ(旧 日本礦油)次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ - ニッペコ(旧 日本礦油)次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ - ニッペコ(旧 日本礦油)

耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。

用途
産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物内容量1缶
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ちょう度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293917913250071129-2405No.064-8336-49
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
6293918813251071129-2396No.164-8336-52
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6293919713252071129-2385No.264-8336-53
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする