ニッペコ(旧 日本礦油)
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途
産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
材質/仕上
基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC
色
淡褐色
容量(mL)
420
質量(g)
420
使用温度範囲(℃)
-15~200
使用目的
潤滑、防錆
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939206
18250080
129-2386
No.0
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
62939215
18252080
129-2397
No.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
62939224
18251080
202-3150
No.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください