曜日別特売

耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8

耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8 - ニッペコ(旧 日本礦油)耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8 - ニッペコ(旧 日本礦油)耐熱フッ素グリースロゲネストラムダHJM-8 - ニッペコ(旧 日本礦油)

温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。
酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。
高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。

用途
通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。
材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE白色使用温度範囲(℃)-25~250使用目的潤滑危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
ちょう度
容量(kg)
容量(mL)
質量(g)
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62939233146510811缶1No.11500--
オープン
82,980
91,278(税込)
当日出荷
返品不可
62939249146520811缶1No.21500--
オープン
82,980
91,278(税込)
当日出荷
返品不可
62939258186520811本-No.2-385750750
オープン
67,980
74,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする