トータルステーション V-280シリーズ

トータルステーション V-280シリーズ - PENTAX

大型画面で操作が簡単明解です。
SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。
レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。
大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。

質量(kg)5.5倍率30倍最短合焦距離1.0mねじ径(mm)35レーザー安全基準クラス3R横(mm)190気泡管感度30高さ(mm)342視界1°30電源Li-ion分解力3"保護等級IP56有効径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62951788V-280NSC10/5
1,375,000
1,298,000
1,427,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
62951797V-280PC10/20
1,265,000
1,198,000
1,317,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする