マーベル
ケーブルストリッパー替刃 替 刃
用途
MC-012用 替刃
トラスコ品番
148-8452
適合機種
MC-012
適合本体
MC012
全長(mm)
70
質量(g)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939897
MC012B
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表