曜日別特売

ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)

ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) - マーベルケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) - マーベルケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) - マーベルケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) - マーベルケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) - マーベル

鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。
固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。
握りやすいエラストマーグリップを採用しています。

用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯内容量1丁
注意
※銅線専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62939906MRC325
30,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マーベル ラチェットケーブルカッター MRC-325
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする