スマホポーチ

スマホポーチ - マーベルスマホポーチ - マーベルスマホポーチ - マーベルスマホポーチ - マーベルスマホポーチ - マーベルスマホポーチ - マーベルスマホポーチ - マーベルスマホポーチ - マーベル

フルハーネスやリュックの肩ベルトなどに装着可能なワンタッチバックル付です。
出し入れしやすい斜め縫製ポケットです。
(ケーブルやボールペン等を収納できる内ポケット付)。
樹脂板と衝撃吸収用クッション材入り素材を使用しています。
カラビナ付でズボン等のベルト通しにも装着可能です。

用途スマートフォンの持ち運び、小物入れに。タイプポーチ適合ベルト幅(mm)70対応機種汎用特性カラビナ付・ポケット付・衝撃吸収内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62939915MDPSP1161-0494表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、カラビナ:アルミグレー110180×100×35
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
62939924MDPSP2161-0495表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、カラビナ:アルミグレー135180×100×50
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62939933MDPSP3161-0496表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、カラビナ:アルミブラック145180×100×60
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする