曜日別特売

電PRO偏心強力ニッパ

電PRO偏心強力ニッパ - マーベル電PRO偏心強力ニッパ - マーベル
(1件のレビュー)

てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。
銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。
理想的な刃角度でシャープな切れ味です。

材質/仕上特殊鋼仕様落下防止用ひも取付穴有内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
全長(mm)
切断能力(Φmm) ピアノ線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62939949MDHN1752603.641902
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62939958MDHN200330452152.5
5,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62939949
2022-11-18
用途: 電工作業

小さめで使いやすく切れ味も問題無し。
うっかり活線切っても痛くない価格。
次も買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする