空研
KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル
用途
KFC-20用。
材質/仕上
鉄
刃先形状
テーパー
適合機種
KFC-20
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940177
Z2641155
100
155
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
62940186
Z2641200
140
200
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
62952366
Z2641250
160
250
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください