曜日別特売

粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル

粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル - 大阪ケミカル

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。
専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)

用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.6高さ(mm)290奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280替刃仕様PN-T06内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
回転数(min-1[r.p.m])
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952418MT-BC207-11991900064-4013-18
95,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62952427MT-BCPLUS207-12006000~1900064-4013-19
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62952427MT-BCPLUS63594187MT-BCPLUSMT-BCPLUS マイティーブレンダープラス 大阪ケミカル 63594187マイティーブレンダープラス大阪ケミカル1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする