粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル

粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル - 大阪ケミカル粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル - 大阪ケミカル

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。
専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。

用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。電源(V)単相100消費電力(W)280幅(mm)175質量(kg)2.9高さ(mm)390奥行(mm)190内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952436MT-SS19000207-120164-4013-20
95,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62952445MT-SSPLUS6000~19000207-120264-4013-21
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする