曜日別特売

メントルデー

メントルデー - 富士元工業メントルデー - 富士元工業メントルデー - 富士元工業メントルデー - 富士元工業

ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。
小径の穴面取りに最適です。
本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。
微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。
チップはポジタイプで3コーナー使えます。

適合チップTCXT080102内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(mm)
先端角(°)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940563MBM4513T1751045ハイス鋼
13,290
12,900
14,190(税込)
当日出荷
62940579MBM4513TL11431045ハイス鋼
18,980
18,900
20,790(税込)
当日出荷
62940588MBM3015T1751030ハイス鋼
14,080
12,900
14,190(税込)
当日出荷
62940597MBM6010T1751060ハイス鋼
13,760
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする