曜日別特売

ナイスカット用チップ チップ

ナイスカット用チップ チップ - 富士元工業
質量(g)16適合機種ドデカエココーナー数3内容量1箱(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940606TXMT270506超硬K10種なし
13,350
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
62940615TXMT270506微粒子超硬 AlCrNコートAlCrN
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする