曜日別特売

コマーシャル・パーキング・グラフィックス3

コマーシャル・パーキング・グラフィックス3 - 3M(スリーエム)

圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。
タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。
これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。

用途
平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。
駐車場、工場、倉庫のサインに。
材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層横(mm)1000取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工内容量1枚
注意
※施工には専用接着剤(品番:CPG ADH)およびオーバーコート剤(OVERCOAT FOR CPG3 N)が別途必要です。
※激しい亀裂が入った下地や脆く劣化した下地、傷みの激しいアスファルトへの施工はできません。
※貼り付け下地の新設舗装から1か月以内の施工は避けてください。
※本製品は貼り付け時に専用接着剤を塗布するため、フィルム剥離後の原状復帰は出来ません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
シートサイズ(mm)
縦(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62941078IJ/PF CPG3-TRL001217-8405130150×1000150
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
62941087IJ/PF CPG3-TRL002217-8406130150×1000150
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
62941096IJ/PF CPG3-TRL003217-8407130150×1000150黄/黒
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62941105IJ/PF CPG3-TRS001217-83798701000×10001000進入禁止厳守
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941114IJ/PF CPG3-TRS002217-83808701000×10001000一時停止厳守
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
62941123IJ/PF CPG3-TRS003217-83818701000×10001000場内徐行厳守
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941139IJ/PF CPG3-TRS004217-83828701000×10001000横断禁止
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941148IJ/PF CPG3-TRS005217-83838701000×10001000駐車禁止
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941157IJ/PF CPG3-TRS006217-83848701000×10001000守衛所
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941166IJ/PF CPG3-TRS007217-83858701000×10001000左折
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941175IJ/PF CPG3-TRS008217-8386440500×1000500直進
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62941184IJ/PF CPG3-TRS009217-83878701000×10001000右折
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941193IJ/PF CPG3-TRS010217-83888701000×10001000左折
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941209IJ/PF CPG3-TRS011217-8389440500×1000500直進
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62941218IJ/PF CPG3-TRS012217-83908701000×10001000右折
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941227IJ/PF CPG3-TRS013217-83918701000×10001000思いやり駐車場
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
62941236IJ/PF CPG3-TRS014217-83928701000×10001000お客様駐車場
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941245IJ/PF CPG3-TRS015217-83938701000×10001000火気厳禁
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
62941254IJ/PF CPG3-TRS017217-83958701000×10001000緊急避難場所
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941263IJ/PF CPG3-TRS018217-8396440500×1000500合流注意
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62941279IJ/PF CPG3-TRS019217-8397440500×1000500一時停止
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62941288IJ/PF CPG3-TRS020217-8398440500×1000500搬入口
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62941297IJ/PF CPG3-TRS021217-83998701000×10001000フォークリフト運転中
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941306IJ/PF CPG3-TRS022217-84008701000×10001000指差呼称
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941315IJ/PF CPG3-TRS023217-84028701000×10001000STOP
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941324IJ/PF CPG3-TRS024217-84038701000×10001000作業区域フォークリフト
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62941333IJ/PF CPG3-TRS025217-8404440500×1000500フォークリフト運転中注意
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする