曜日別特売

裸圧着端子 棒状形

裸圧着端子 棒状形 - DST(大同端子製造)

舌部形状が棒状である棒形端子です。

用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
寸法F(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62941507A-0.5206-578914.0266.210.024-20
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62941516A-1.25N8206-579212.3442.28.022-16
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする