DST(大同端子製造)
裸圧着端子 板状形
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番
206-5815
全長(mm)
12.3
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
質量(g)
327
寸法F(mm)
8.0
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
内寸(mm)
1.7
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
スタッド径(Φmm)
1.2
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62941525
AP-1.25N8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表