DST(大同端子製造)
裸圧着端子(CB形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線の接続に。
トラスコ品番
206-5745
全長(mm)
36.7
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
質量(g)
1169
外形寸法(mm)
13.4
電線抱合範囲AWG(#)
2
内寸(mm)
9.4
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
26.66~42.42
スタッド径(Φmm)
8.4
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62941534
CB38-8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表