DST(大同端子製造)
裸圧着端子(Y形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
外形寸法(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62941543
F0.08-3
206-5759
12.5
329
5.2
28
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62941559
F0.08-V3.5
206-5760
15
410
5.7
28
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62941568
F2-S3.5
206-7119
15.7
607
5.7
16-14
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
62941577
F3.5-4
206-7127
17.8
567.5
8
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62941586
F3.5-5
206-7128
17.8
528
8
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表