フェルコ
ケーブルカッター C3
特別にデザインされた切断部はスムーズかつ精密な切断を可能にします。
ハンドル部にはバネを搭載しており快適に作業できます。
用途
スチールケーブルなどの切断に。
トラスコ品番
206-3219
全長(mm)
190
材質/仕上
ハンドル部:スチール、刃部:高炭素鍛造鋼
質量(g)
270
切断能力(mm)
3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62941814
FELCO-C3
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表