ケーブルカッター C112

ケーブルカッター C112 - フェルコ

刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。
独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。

用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62941848FELCO-C112
オープン
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする