JUTEC
耐熱手袋アルミナイズドレザー
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)
38
EN388規格
4244(2003)、423444(2016)
材質
Kozane[[R上]]
材質(裏)
G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)
材質(インナー)
Protex[[TM上]](ポリウレタン)
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942103
H05LA238-W2
340
XL
31
10.5
¥25,060
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
62942119
H05LA238-W2-9
300
L
28
10
¥25,060
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください