曜日別特売

ステンレスコテ

ステンレスコテ - Kubalaステンレスコテ - Kubala
(1件のレビュー)

複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。

用途石膏、モルタルなどの塗り作業。トラスコ品番195-6043材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス質量(g)313こて部全長(mm)270アズワン品番64-8323-86元幅(mm)130内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942207260
2,020
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: コンクリート床の塗装
登坂 建装建設業・工事業

ちょうど良いサイズで塗り拡げやすいです
持ち手もしっかり手になじみます
使いやすくコスパ◎おすすめです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする