ステンレスコテ 丸角

ステンレスコテ 丸角 - Kubalaステンレスコテ 丸角 - Kubala

複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
2か所は丸角仕様です。

用途石膏、モルタルなどの塗り作業。トラスコ品番195-6044材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス質量(g)312こて部全長(mm)270アズワン品番64-8323-95元幅(mm)130内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942216266
2,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする