Kubala
ステンレスコテ グリップハンドル
手にフィットし易いハンドルです。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途
石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番
195-6061
材質/仕上
柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス
質量(g)
166
こて部全長(mm)
230
アズワン品番
64-8324-77
元幅(mm)
70
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942225
499
¥
2,090
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください