曜日別特売

ステンレス角コテ

ステンレス角コテ - Kubalaステンレス角コテ - Kubala
(1件のレビュー)

出隅(0908)、入隅(0909)を素早く仕上げられる専用コテです。
ステンレス製のためサビに強いです。

用途石膏、モルタルなどの塗り作業。材質/仕上柄:ビーチ材、コテ部:ステンレスこて部全長(mm)85幅(mm)(コテ)60内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942234909169
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
62942243908176
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62942243
2021-12-07
用途: 内装DIY
サービス業

漆喰塗りDIYで購入しましたが、安価に目的の物が有り重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする