Kubala
スクレーパー
砂壁、繊維壁を剥がす専用スクレーパーです。
素早く剥がす事が可能です。
用途
砂壁、繊維壁などの剥がし作業。
トラスコ品番
195-6067
材質/仕上
柄:プラスチック(ラバーコーティング)、コテ部:プラスチック
質量(g)
462
こて部全長(mm)
250
アズワン品番
64-8336-93
先幅(mm)
130
元幅(mm)
130
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942259
1418
¥
2,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください