曜日別特売

アクアシールドスプレー

アクアシールドスプレー - 日新インダストリーアクアシールドスプレー - 日新インダストリーアクアシールドスプレー - 日新インダストリー
(1件のレビュー)

長期防錆可能なエアゾールスプレー式の水系塗料です。
防錆顔料としてリン酸亜鉛を配合しており、不動態被膜形成により腐食の進行を抑えます。
JIS K 5674 2種(鉛・クロムフリーさび止めペイント)、JIS K 5551(構造物用さび止めペイント)相当の防錆力を発揮します。
変性エポキシ樹脂がベースとなっており、高い密着性と幅広い上塗り塗料の選定が可能です。
仕上がり色は補修に使用される頻度が最も高いシルバーグレーです。
塗装後1時間で硬化乾燥し、上塗りすることが可能、そのため工期の短縮が期待できます。

用途
危険物や有機溶剤の使用制限がある現場の補修に。
溶剤臭の発生が望ましくない現場の補修に。
内外部一般鉄骨、建屋鉄骨、軽量鉄骨などの補修に。
サッシ、シャッターなどの補修に。
産業機械や土木機械運搬機などの補修に。
トラスコ品番199-1622材質/仕上エポキシ樹脂シルバーグレー質量(g)440容量(L)0.4塗布面積(m2)0.5指触乾燥時間(分)30(23℃)塗り重ね可能時間(分)30乾燥時間(時間)完全:16(23℃)アズワン品番64-8408-59危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類上塗塗装可能時間24時間半硬化乾燥時間(分)35(23℃)乾燥時間30分(23℃)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942347AS001
3,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-27
用途: 鉄骨錆止め兼仕上げ

一般塗装仕上げ鉄骨ガレージが錆と補修塗装のいたちごっこで面倒になり、亜鉛塗料の仕上げに変更するために購入。
一般の亜鉛塗料は鉄の素地に塗らないと防錆効果がないので動力工具で塗膜を剥がす作業をしましたが、かなりの労力で挫折しました。
素地には上塗り可能な亜鉛塗料を塗り、活膜を残して全体的にこのスプレーを塗り亜鉛メッキ調に仕上げて様子をみています。
水性なので旧塗膜にも影響ないことが最大のメリットでジンク系で水性スプレーはこの商品しか知りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする