TGK(東京硝子器械)
P-試験管
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上
ホウケイ酸ガラス
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(mL)
外径(mm)
高さ(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942995
717030521
1箱(100本)
14.4
3
10
90
1
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62943004
717030523
1箱(100本)
17.4
5
12
90
1
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62943013
717030528
1箱(50本)
18.4
15
15
150
1
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62943029
717030530
1箱(50本)
13.6
22
16.5
165
1
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62943038
717030532
1箱(50本)
16.1
28
18
180
1
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62943047
717030533
1箱(100本)
14.3
10
16.5
105
1.2
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62943056
717030536
1箱(25本)
13.6
42
21
200
1.3
¥
5,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62943065
717030540
1箱(25本)
22.1
90
30
200
1.5
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください