曜日別特売

ミニエアニッパー

ミニエアニッパー - アインツミニエアニッパー - アインツミニエアニッパー - アインツミニエアニッパー - アインツミニエアニッパー - アインツ

刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応することができます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
形状
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
動作
切断能力(mm)ABS樹脂
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62944097NW3-10110正刃2076.550.6引く(Max2mm)Φ1.7(2.26mm2)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
62944106NW3-20R225逆刃2891.671.8押す(Max3mm)Φ2.8(6.15mm2)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
62944115NW3-10R110逆刃202050.2押す(Max2mm)Φ1.7(2.26mm2)
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする