パイプシリンダー

パイプシリンダー - アインツパイプシリンダー - アインツパイプシリンダー - アインツパイプシリンダー - アインツパイプシリンダー - アインツパイプシリンダー - アインツパイプシリンダー - アインツパイプシリンダー - アインツ

ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。
先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
接続径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62944167MCP1-12101210121212Φ12
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62944176MCP1-12201420121212Φ12
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944185MCP1-20104010202020Φ20
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
62944194MCP1-20204620202020Φ20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944203MCP1-20305030202020Φ20
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする