バイオプラPEディスカップ

バイオプラPEディスカップ - サンプラテックバイオプラPEディスカップ - サンプラテックバイオプラPEディスカップ - サンプラテックバイオプラPEディスカップ - サンプラテック

従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。
石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。

用途計量、調合に適しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
材質/仕上
容量(mL)
目盛間隔(mL)
外径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6294514731030C1ケース(1000個)4.8バイオポリエチレン1001053.572
18,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
6294515631032C1ケース(250個)6バイオポリエチレン5005098.5121
14,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6294516531033C1ケース(100個)9バイオポリエチレン2000500142197
24,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47313956310301個(100mL)--10010--
22
20
22(税込)
5日以内出荷
返品不可
47313965310321個(500mL)--50050--
69
60
66(税込)
4日以内出荷
返品不可
47313974310331個(2L)---500--
282
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする