構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型

構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 - ノボル電機構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 - ノボル電機構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 - ノボル電機
用途規模に合わせた業務放送に最適です。内容量1台
注意
※接続は平行線をいお使いください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格出力(W)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62948297FA-6068.560430332146AC100
60,000
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
62948306FA-61211120430332146AC100
80,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948315FA-2024.220272304103-
34,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62948324FA-2045.340272304103-
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする