ノボル電機
車載用拡声装置 スピーカー
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途
車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
トラスコ品番
149-0948
全長(mm)
188
材質/仕上
ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製
質量(g)
900
定格出力(W)
10
口径(mm)
225×140
色(本体)
グレー
内容量
1台
注意
※トランス付きスピーカーは使用できません。
※アンプの出力がスピーカーの合計出力より小さくなるよう組み合わせてください。
※接続線には平行線(別売)をお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62948349
NP-110
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください