ノボル電機
構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途
規模に合わせた業務放送に最適です。
材質/仕上
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
内容量
1台
注意
※アンプの出力がスピーカーの合計出力より大きくなるように組み合わせてください。
※接続は平行線をお使いください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
定格出力(W)
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62948358
NP-205
813-6726
197
1.05
5
154×140
¥
9,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62948367
NP-210
813-6727
231
1.15
10
225×140
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62948376
NP-415
813-6728
307
3.2
15
280×180
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
62948385
NP-620
730-9937
375
3.6
20
360×225
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948394
NP-630
149-0871
375
4
30
360×225
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください