PANDUIT(パンドウイット)
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
挿入損失:0.3db(平均)です。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途
光ファイバー通信に。
セット内容
コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル
幅(mm)
56.6
挿入損失(dB)
0.3(平均)
材質(本体)
合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(kg)
3.27
材質/仕上
合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。
使用温度範囲(℃)
-10~60
長さ(m)
56.6
内容量
1箱(100個)
注意
※専用工具(FOCCT2-BKIT)をご使用ください。
※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
※250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
減衰量(dB)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62948516
FSC2MCXAQ-C
アクア
26
OM3/OM4
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
100日以内出荷
返品不可
62948525
FSC2MC5BL-C
黒
20
OM2
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62948534
FSC2MC6EI-C
アイボリー
20
OM1
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください