曜日別特売

光ファイバーパッチコード

光ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。

用途光ファイバー通信に。アクアタイプOM3
全23種類を絞り込む
ケーブル長(m)
コネクタ形状
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
ファイバータイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62948796FX23LSNSNSNM0011本12両端デュプレックスSCOM3(マルチモード)45.4
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948814FX23LSNSNSNM0051本52両端デュプレックスSCOM3(マルチモード)127
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948823FX23LSNSNSNM0101本102両端デュプレックスSCOM3(マルチモード)204.1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62948848FX2ELLNLNSNM0011本12両端デュプレックスLCOM3(マルチモード)27.2
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948857FX2ELLNLNSNM0021本22両端デュプレックスLCOM3(マルチモード)31.8
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
62948866FX2ELLNLNSNM0031本32両端デュプレックスLCOM3(マルチモード)36.3
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62948884FX2ELLNLNSNM0101本102両端デュプレックスLCOM3(マルチモード)81.6
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948893FX2ELLNSNSNM0011本12片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSCOM3(マルチモード)31.8
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62948909FX2ELLNSNSNM0021本22片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSCOM3(マルチモード)36.3
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948918FX2ELLNSNSNM0031本32片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSCOM3(マルチモード)40.8
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948936FX2ELLNSNSNM0101本102片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSCOM3(マルチモード)86.2
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
72604359FX23LSNSNSNM0021箱(10本)22両端デュプレックスSCOM3(マルチモード)63.5
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72604368FX23LSNSNSNM0031箱(10本)32両端デュプレックスSCOM3(マルチモード)86.2
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72604377FX2ELLNLNSNM0051箱(20本)52両端デュプレックスLCOM3(マルチモード)45.4
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72604386FX2ELLNSNSNM0051箱(10本)52片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSCOM3(マルチモード)54.4
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70375979FX23LSNSNSNM0021箱(100本)-2--63.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70375988FX23LSNSNSNM0031箱(100本)-2--86.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70375997FX2ELLNLNSNM0051箱(400本)-2--45.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70376006FX2ELLNSNSNM0051箱(100本)-2--54.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62948805FX23LSNSNSNM0021本-2--63.5
オープン
取扱い終了
返品不可
62948839FX23LSNSNSNM0031本-2--86.2
オープン
取扱い終了
返品不可
62948875FX2ELLNLNSNM0051本-2--45.4
オープン
取扱い終了
返品不可
62948927FX2ELLNSNSNM0051本-2--54.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70375979FX23LSNSNSNM00272604359FX23LSNSNSNM002FX23LSNSNSNM002 光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72604359光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
67,980
税込74,778
内容量に違いがあります。
70375988FX23LSNSNSNM00372604368FX23LSNSNSNM003FX23LSNSNSNM003 光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72604368光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
69,980
税込76,978
内容量に違いがあります。
70375997FX2ELLNLNSNM00572604377FX2ELLNLNSNM005FX2ELLNLNSNM005 光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72604377光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(20本)
159,800
税込175,780
内容量に違いがあります。
70376006FX2ELLNSNSNM00572604386FX2ELLNSNSNM005FX2ELLNSNSNM005 光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 72604386光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)1箱(10本)
71,980
税込79,178
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする