曜日別特売

エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し

エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し - PISCO(ピスコ)エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し - PISCO(ピスコ)エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し - PISCO(ピスコ)

直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。
単動式と複動式を用意しました。

使用圧力(MPa)0.3~0.5材質/仕上ボディー:アルミニウム内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリップ力(N)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62948997CHB08-D4.919261040.5
26,950
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62949006CHB08-D-C4.919261040.5
29,150
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949015CHB08-N4.219261040.5
26,950
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949024CHB08-N-C4.219261040.5
29,150
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949033CHB12-D12.2373016.445
28,600
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62949049CHB12-D-C12.2373016.445
30,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949058CHB12-N10.4373016.445
28,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949067CHB12-N-C10.4373016.445
30,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949076CHB18-D37904123.653
31,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949085CHB18-D-C37904123.653
34,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949094CHB18-N34904123.653
31,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949103CHB18-N-C34904123.653
34,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする