PISCO(ピスコ)
エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。
単動式と複動式を用意しました。
材質/仕上
ボディー:アルミニウム
使用圧力(MPa)
0.3~0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
グリップ力(N)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62949119
CHB08E-D
19
4.9
26
11.8
40.5
¥
26,950
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949128
CHB08E-D-C
19
4.9
26
11.8
40.5
¥
29,150
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949137
CHB08E-N
19
4.2
26
11.8
40.5
¥
26,950
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949146
CHB08E-N-C
19
4.2
26
11.8
40.5
¥
29,150
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949155
CHB12E-D
37
12.2
30
18.2
45
¥
28,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949164
CHB12E-D-C
37
12.2
30
18.2
45
¥
30,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949173
CHB12E-N
37
10.4
30
18.2
45
¥
28,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
62949189
CHB12E-N-C
37
10.4
30
18.2
45
¥
30,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください