PISCO(ピスコ)
エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:無し
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。
従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
材質/仕上
ボディー:アルミニウム
使用圧力(MPa)
0.3~0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
グリップ力(N)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62949198
CHA08
18
4.2
26
10
33.5
¥
25,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62949207
CHA10
31
7.2
30
14
38.5
¥
25,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください