エアディスクグラインダー

エアディスクグラインダー - ヨコタ工業

軽く、そして強く(従来比:質量20%ダウン、出力5%アップ)、ヘッド高さ抑制(従来比:-13mm)、使いやすいパワーバンドで負荷時でも高トルクを発生する専用モータなど、作業性のしやすさを徹底的に追求しました。

用途金属類の研削、研磨、バリ取り、面取り作業に。セット内容タッチジョイント 1個●ヘキサゴンレンチH5 1個●ホイルカバーCP 1個●アウタフランジCP 1個全長(mm)212質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100~105×1~6×15内容量1個
注意
※砥石は付属しておりません。
※切断砥石を使用する場合は、切断砥石用ホイルカバー(オプション)をお求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
空気消費量(m3/min)
排気方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62949338G400H-S208-65280.7前方
45,000
取扱い終了
代替品有
62949347G400H208-65270.77側方
43,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62949338G400H-S45071618G400H-SG400H-S ディスクグラインダ ヨコタ工業 45071618ディスクグラインダヨコタ工業1台
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
62949347G400H45071627G400HG400H ディスクグラインダ ヨコタ工業 45071627ディスクグラインダヨコタ工業1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする