浅野木工所
穴あけ器+移植ゴテマルチゴテ
穴あけとスコップが一緒になっているので、これ1本で穴あけ、土すくいができます。
用途
マルチシートの穴あけ、植穴の穴あけ、土すくいに。
トラスコ品番
201-5295
全長(mm)
250
材質/仕上
先端:ステンレス、柄:ブナ材
色
シルバー
質量(g)
260
刃先幅寸法(mm)
80
アズワン品番
64-8369-67
刃先長(mm)
115
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62949977
36000
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください