曜日別特売

グリップタイトONE GPスタンド

グリップタイトONE GPスタンド - JOBYグリップタイトONE GPスタンド - JOBYグリップタイトONE GPスタンド - JOBYグリップタイトONE GPスタンド - JOBYグリップタイトONE GPスタンド - JOBYグリップタイトONE GPスタンド - JOBYグリップタイトONE GPスタンド - JOBYグリップタイトONE GPスタンド - JOBY

スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
ゴリラポッドつきのスマートフォンホルダー
ボールヘッドでスマートフォンの角度も自在に調整可能
1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm

材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE質量(kg)0.071寸法(cm)4×3.4×16.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953154JB01491-0WW
3,4202,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする