曜日別特売

ゴリラポッド 1Kスタンド

ゴリラポッド 1Kスタンド - JOBYゴリラポッド 1Kスタンド - JOBYゴリラポッド 1Kスタンド - JOBY

コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用

仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE質量(kg)0.145寸法(cm)5×5×21 cアタッチメント1/4"-20 standard tripod mount内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953285JB01575-PKK
3,600
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする