曜日別特売

ゴリラポッド アームキット

ゴリラポッド アームキット - JOBYゴリラポッド アームキット - JOBYゴリラポッド アームキット - JOBY

グリップタイトPRO2 マウントに接続可能なリグ
モバイル撮影にLEDライトやマイクが装着可能なアーム
コールドシューマウント2点とピンジョイントマウントも付属
ゴリラポッドのアームも特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
グリップタイトPRO2 マウントに接続可能
アームは1/4”ネジ穴に対応

仕様デバイス:Action Video Cam、Flash & LED、Mic (cold shoe)材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE質量(kg)0.085寸法(cm)2.6×4.5×17.5アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953529JB01532-0WW
3,440
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする