モノタロウ

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 - モノタロウ限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 - モノタロウ限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 - モノタロウ限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 - モノタロウ限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 - モノタロウ限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 - モノタロウ限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 - モノタロウ限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。

用途めねじ検査等級2級材質ゲージ鋼仕様検査成績書付内容量1本
注意
※ゲージを検査以外の目的で使用しないでください。
※ネジ部やゲージ部の角には、機能上で鋭利な部分がありますので、ケガなどに注意してください。
※ゲージとハンドルが緩んでいないことを使用前に確認してください。
※検査する製品又はゲージが運動する状態にあるときには、ゲージによる検査をしないでください。
全12種類を絞り込む
ピッチ
種別
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ピッチ
ゲージ
種別
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960163-M30.5GPIP検査用M3P0.5GPIP 検査用
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960179-M40.7GPIP検査用M4P0.7GPIP 検査用
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960188-M50.8GPIP検査用M5P0.8GPIP 検査用
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960197-M61GPIP検査用M6P1GPIP 検査用
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960206-M81.25GPIP検査用M8P1.25GPIP 検査用
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960215-M101.5GPIP検査用M10P1.5GPIP 検査用
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960224-M121.75GPIP検査用M12P1.75GPIP 検査用
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960233-M30.5GPWP工作用M3P0.5GPWP 工作用
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960249-M40.7GPWP工作用M4P0.7GPWP 工作用
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960258-M50.8GPWP工作用M5P0.8GPWP 工作用
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960267-M61GPWP工作用M6P1GPWP 工作用
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62960276-M81.25GPWP工作用M8P1.25GPWP 工作用
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: ネジ検査

ネジを数カ所検査した所、止まり側のゲージ部が本体から抜けてしまった。おそらく圧入不足の不良品です。今回は返品交換の手続きが面倒なので、当社で圧入して使用します。今後検品の徹底を強く希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする